曜日別特売
SS-10ESZ10 テルモシリンジ(R)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ TERMO(テルモ) 72109305

SS-10ESZ10 テルモシリンジ(R)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ TERMO(テルモ) 72109305
SS-10ESZ10 テルモシリンジ(R)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ TERMO(テルモ) 72109305

テルモシリンジ(R)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1箱(100本)容量(mL)10(横口)注文コード72109305品番SS-10ESZ10
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様電子滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)10(横口)最小目盛(mL)0.2コード【JMDN】13929001アズワン品番9-1401-01筒先スリップチップ(横口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする