曜日別特売

テルモシリンジ(R)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ

テルモシリンジ(R)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ - TERMO(テルモ)テルモシリンジ(R)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ - TERMO(テルモ)テルモシリンジ(R)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ - TERMO(テルモ)
仕様
電子滅菌済
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー
コード
【JMDN】13929001
筒先
スリップチップ(横口)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00101000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
最小目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72108578SS-20ESZ101箱(50本)20(横口)19-1402-01
4,450
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72108605SS-10ESZ301箱(100本)10(横口)0.29-1401-03
5,230
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72109305SS-10ESZ101箱(100本)10(横口)0.29-1401-01
5,230
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする