イワツキ
メディカルドレープ 片面吸水 DQA909012 12円穴 1箱 100枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
72109366
品番
004-41167
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
AAMI規格のバリア性の高い手術用ドレープ
DQタイプは柔らかく、吸水性の高いスパンレース不織布と防水フィルムを貼り合わせた吸水性ドレープです
仕様
12cm円穴
寸法(cm)
90×90
アズワン品番
68-5778-41
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000