曜日別特売
05507 保護栓 トップ 72109470

保護栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はアズワン品番・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
アズワン品番
68-5093-23
注文コード
72109470
品番
05507
参考基準価格(税別)¥12,720販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

三方活栓等の使用しない側の端子を汚染から保護します。

品種
クリアロック(透明)
アズワン品番
68-5093-23
仕様
エチレンオキサイドガス滅菌/電子線滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする