曜日別特売

保護栓

保護栓 - トップ保護栓 - トップ保護栓 - トップ保護栓 - トップ保護栓 - トップ

三方活栓等の使用しない側の端子を汚染から保護します。

仕様
エチレンオキサイドガス滅菌/電子線滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品種
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72109095055011箱(100個)ルアータイプ68-5093-20
¥7,950
¥7,698
¥8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72109190055031箱(100個)Fタイプ(ルアー先)68-5093-22
¥7,150
¥6,898
¥7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72109470055071箱(200個)クリアロック(透明)68-5093-23
¥12,720
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72110100055021箱(100個)ロックタイプ68-5093-21
¥7,950
¥7,698
¥8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする