曜日別特売
00932 シリンジ ロック EOG滅菌済 個包装 トップ 72109786

シリンジ ロック EOG滅菌済 個包装

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は容量・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
2.5
注文コード
72109786
品番
00932
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

相互接続防止コネクタ規格ISO80369-6対応のプラスチックシリンジです。

容量(mL)
2.5
アズワン品番
7-986-07
仕様
EOG滅菌済(個包装) ※ISO 80369-6対応品
先端形状
ロック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする