曜日別特売
05502 保護栓 トップ 72110100

05502 保護栓 トップ 72110100
05502 保護栓 トップ 72110100

保護栓

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品はアズワン品番・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
アズワン品番
68-5093-21
注文コード
72110100
品番
05502
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

三方活栓等の使用しない側の端子を汚染から保護します。

品種
ロックタイプ
アズワン品番
68-5093-21
仕様
エチレンオキサイドガス滅菌/電子線滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする