高田ベッド製作所
垂直電動MQタイプ TB-1195 幅70×長さ190×高さ48~81cm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
茶
アイボリー
¥629,800
イエロー
¥629,800
オレンジ
¥629,800
クリーム
¥629,800
グレー
¥629,800
スカイブルー
¥629,800
ピンク
¥629,800
メディグリーン
¥629,800
メディブルー
¥629,800
ライトグリーン
¥629,800
ライトブラウン
¥629,800
ライトブルー
¥629,800
ライムグリーン
¥629,800
レッド
¥629,800
抹茶
¥629,800
白
¥629,800
茶
¥629,800
黒
¥629,800
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72111850
品番
TB-1195
参考基準価格(税別)
¥694,100
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
胸部左側が脱着可能な取り外し式肢台を装備した心臓超音波検査台。
2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。
女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。
材質
フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸
質量(kg)
120
色
茶
アズワン品番
63-0395-58
厚さ(cm)
【クッション】4
仕様
耐アルコール ※抗菌・防汚・難燃機能付
耐荷重(kg)
300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
70×190×48~81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません