垂直電動MQタイプ TB-1195 幅70×長さ190×高さ48~81cm

垂直電動MQタイプ TB-1195 幅70×長さ190×高さ48~81cm - 高田ベッド製作所垂直電動MQタイプ TB-1195 幅70×長さ190×高さ48~81cm - 高田ベッド製作所

胸部左側が脱着可能な取り外し式肢台を装備した心臓超音波検査台。
2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。
女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。

耐荷重(kg)
300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
70×190×48~81
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
色
質量(kg)
アズワン品番
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
アズワン品番
厚さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72111028TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)80クリーム63-0395-67【クッション】6
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111509TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸120ライトブラウン63-0395-71【クッション】4
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111579TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)80ピンク63-0395-61【クッション】6
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111850TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸120茶63-0395-58【クッション】4
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111999TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)80イエロー63-0395-62【クッション】6
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112096TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸120ライトブルー63-0395-60【クッション】4
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112175TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸120抹茶63-0395-65【クッション】4
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112690TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)80グレー63-0395-63【クッション】6
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112936TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸120アイボリー63-0395-56【クッション】4
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113338TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸120黒63-0395-57【クッション】4
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113435TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸120ライトグリーン63-0395-59【クッション】4
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113557TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸120ライムグリーン63-0395-70【クッション】4
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114020TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸120メディブルー63-0395-68【クッション】4
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114038TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸120白63-0395-55【クッション】4
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114090TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸120メディグリーン63-0395-69【クッション】4
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114869TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸120レッド63-0395-72【クッション】4
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115359TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)80オレンジ63-0395-64【クッション】6
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115779TB-1195フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)80スカイブルー63-0395-66【クッション】6
¥694,100
¥629,800
¥692,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする