TB-1195 垂直電動MQタイプ TB-1195 幅70×長さ190×高さ48~81cm 高田ベッド製作所 72113435

TB-1195 垂直電動MQタイプ TB-1195 幅70×長さ190×高さ48~81cm 高田ベッド製作所 72113435
TB-1195 垂直電動MQタイプ TB-1195 幅70×長さ190×高さ48~81cm 高田ベッド製作所 72113435

垂直電動MQタイプ TB-1195 幅70×長さ190×高さ48~81cm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
色ライトグリーン
内容量1個注文コード72113435品番TB-1195
参考基準価格(税別)¥694,100販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
¥629,800

胸部左側が脱着可能な取り外し式肢台を装備した心臓超音波検査台。
2つの高さを記憶できるポジションメモリー機能付きフットスイッチ。
女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。

材質
フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸
質量(kg)
120
色
ライトグリーン
アズワン品番
63-0395-59
厚さ(cm)
【クッション】4
仕様
耐アルコール ※抗菌・防汚・難燃機能付
耐荷重(kg)
300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
70×190×48~81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,600/税込¥3,960
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする