曜日別特売

ココドル 抱っこだ~い好きっ、お話マミちゃん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72116820品番COCO-DOLL-MAMI
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

お年寄りから子供まで、会話を楽しむことが出来る、可愛いぬいぐるみ人形です!お年寄りから子供まで、会話を楽しむことが出来る、可愛いぬいぐるみ人形です。
抱っこセンサー、お話センサーで2万通り以上の反応をします。
「お話し」「歌」「効果音」を組み合わせた様々な応答をします。
・12個の言葉を認識してお話ししてくれます。
・体の傾きで返答が変わったりします。
・歌のレパートリーは童謡や唱歌など20曲。「歌って」と話しかけると、かわいく歌ってくれます。

用途
生地:ポリエステル繊維、中綿:ポリエステル、音声ICケース:ABS樹脂
質量(g)400サイズ(cm)約24×40×16形態女の子形
注意
※声の大きさ・イントネーション・話し方によっては音声認識が聞き違いする場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする