アイリスオーヤマ
ガラスキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
色
オフホワイト
オフホワイト
ナチュラル
ウォルナット
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72117450
品番
GKNー9060R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コンパクトなガラスキャビネット。ガラス扉のため、ほこり防止&中身が見えます。下段は隠せる扉付きでごちゃつきがちな小物を収納できます。
材質
背面板:プリント紙化粧繊維板(MDF)、その他板:プリント紙化粧パーティクルボード
色
オフホワイト
耐荷重(kg)
天板:10、可動棚:10/枚、固定棚:10/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×388×900
材質(取手)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません