シャツ(半袖)[男女兼用]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個カーキサイズ3L注文コード72118071品番EP-9008 C-61 カーキ 3L
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様左胸ポケットカーキサイズ3L混率(%)ポリエステル65、綿35
注意
※定番のシャツよりも、大きめのサイズ設定になっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする