CSPROTECT デタッチャブルチェア用パラソル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード72118606品番UD-0082
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ブラックコーティングでUV・暑さ対策。
晴雨兼用。
紫外線はもちろん、地面からの照り返しも最大限カット。
チェアに簡単に取り付け可能

材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面PUコーティング)、親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)アイボリー質量(g)500棒長(mm)[中棒]Φ7径(mm)×高さ(mm)1100×900親骨長さ(cm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする