CAPTAIN STAG
CSPROTECT UVカットパラソル200cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
72118615
品番
UD-0083
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ブラックコーティングでUV・暑さ対策。
晴雨兼用。
紫外線はもちろん、地面からの照り返しも最大限カット
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面PUコーティング)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
色
アイボリー
質量(g)
1700
棒長(mm)
[中棒]上部:Φ22、下部:Φ25
径(mm)×高さ(mm)
2000×2100
収納時寸法(cm)
10×長さ114
親骨長さ(cm)
97