UX-1280 握りやすい防風グローブ(ストレート) CAPTAIN STAG 72118780

握りやすい防風グローブ(ストレート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード72118780品番UX-1280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

しっかりフィット、立体裁断で指が曲げやすい。
手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
防風仕様。
高い屈指性。
スマホ対応

材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル、中層:ポリウレタン、手のひら:シリコーン、防水フィルム:ポリウレタン、タッチパネル:合成皮革寸法(mm)全長260、手囲い245、中指の長さ80ブラックサイズL質量(g)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする