曜日別特売
UC-0613 ビストロ ちょこっとロングテーブル CAPTAIN STAG 72118841

 

UC-0613 ビストロ ちょこっとロングテーブル CAPTAIN STAG 72118841
UC-0613 ビストロ ちょこっとロングテーブル CAPTAIN STAG 72118841
UC-0613 ビストロ ちょこっとロングテーブル CAPTAIN STAG 72118841

ビストロ ちょこっとロングテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード72118841品番UC-0613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ちょこっと使えるロングなテーブル。
軽量・組み立て簡単。
隙間に置ける細長いサイズ感、ロングサイズのテーブルとしてもオススメ。
行楽・キャンプ・チェアリング等、幅広く活躍。
作業補助台にしても便利。
脚をたたんでフラット収納

材質甲板の表面材/合成樹脂化粧繊維板、表面加工/脚部:アルマイト、脚部:アルミニウム合金質量(g)830耐荷重(kg)10(均等)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×200×155収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×200×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする