リクライニングロッドチェアtype2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード72118868品番UC-1923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

座ったままリクライニング可能。
薄型収納タイプ。
ロースタイル。
広げるだけの簡単組立。

材質構造部材:金属(鋼)、 表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル質量(kg)2.9耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×590・850×830・700寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)収納:520×700×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする