パール金属
簡単開閉 スムーズワンタッチマグ450
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
72118947
品番
HC-1205
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単開閉!ボタンを押すだけでフタが外せる。
フタを押すだけで自動ロック。
真空断熱構造で温かさ、冷たさをそのままキープ
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、飲み口部:ポリカーボネート(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
色
ブラック
容量(mL)
450
質量(g)
267
寸法(外径×高さ)(mm)
70×225
保温効力(℃)
61以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)