パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の キッチンポット
バリスタリッチ 真空保存容器330
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72119051
品番
HC-1214
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレス真空断熱構造で温度変化が少なく、コーヒー豆の鮮度を保つ。
パッキン付きのフタで光や湿気から守ります
材質
本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、蓋:天然竹、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)
色
ウォームグレー
容量(mL)
330
質量(g)
198
寸法(Φ×高さH)(mm)
90×90