本体
エアージェイ
Apple Watchバンド(伸縮ナイロン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ペールグレー
ミルキーベージュ
ブラック
ブラウンカーキ
ペールグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72119805
品番
AWB-5 GY
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ナチュラルなアースカラーと腕に馴染む伸縮ナイロン製のAppleWatchバンドです。着脱が楽なワンタッチ磁気タイプ。※AppleWatchは付属しておりません。バンドのみの販売です。
材質
ナイロン
色
ペールグレー
質量(g)
パッケージ込み52
ベルト幅(mm)
23
対応機種
AppleWatch:38mm/40mm/41mm/42mm