SUMICO(住鉱潤滑剤)
住鉱 SBパーツクリーナー600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
72123366
品番
569060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
可倒式ノズル採用で使い易い、強力脱脂洗浄用スプレー。
用途
機械装置やブレーキ装置の油脂汚れ洗浄に。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
注意
※2023/09/11生産国変更(韓国→中国)
※案内書有