SUMICO(住鉱潤滑剤)
SBチェッカー浸透液 420ml
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1箱(20箱)
注文コード
72123470
品番
531936
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途
金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.23L
危険物の性状
非水溶性