SUMICO(住鉱潤滑剤)
食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20L
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
内容量
1缶
注文コード
72123637
品番
300645
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性、低温性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
用途
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性