曜日別特売

ホワイトボード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード72123890品番RBBN-36UD-SSWW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

両面使えるホワイトボードです、高さは1580mmから1880mmまで、無段階に高さを変えることができます。大型のキャスターで移動が楽に行えます。粉受けトレーはマグネットで固定できます。

幅(mm)1910質量(kg)36ホワイト高さ(mm)1580/1880グリーン購入法適合再生材使用率(%)100再生材使用使用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする