TBC-SFL1905BK Surface Laptop3 13.5用インナーバッグ ブラック ナカバヤシ 72124136

メイン画像

TBC-SFL1905BK Surface Laptop3 13.5用インナーバッグ ブラック ナカバヤシ 72124136
TBC-SFL1905BK Surface Laptop3 13.5用インナーバッグ ブラック ナカバヤシ 72124136
TBC-SFL1905BK Surface Laptop3 13.5用インナーバッグ ブラック ナカバヤシ 72124136
TBC-SFL1905BK Surface Laptop3 13.5用インナーバッグ ブラック ナカバヤシ 72124136
TBC-SFL1905BK Surface Laptop3 13.5用インナーバッグ ブラック ナカバヤシ 72124136
TBC-SFL1905BK Surface Laptop3 13.5用インナーバッグ ブラック ナカバヤシ 72124136

Surface Laptop3 13.5用インナーバッグ ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72124136品番TBC-SFL1905BK
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

縦持ちインナーバッグ
周辺機器の収納に便利なファスナーポケット付き
<ご使用上の注意>
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。
機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては一切責任をおいかねますのでご了承ください。
高温多湿環境でのご使用と保管はご遠慮下さい。

用途リュックから出し入れしやすい縦持ちインナーバッグ材質ポリエステル本体質量(g)130対応機種Surface Laptop3 13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×12×340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする