SF-MBA1302FLS MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕 ナカバヤシ 72124285

メイン画像

SF-MBA1302FLS MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕 ナカバヤシ 72124285
SF-MBA1302FLS MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕 ナカバヤシ 72124285
SF-MBA1302FLS MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕 ナカバヤシ 72124285
SF-MBA1302FLS MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕 ナカバヤシ 72124285
SF-MBA1302FLS MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕 ナカバヤシ 72124285
SF-MBA1302FLS MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕 ナカバヤシ 72124285

MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72124285品番SF-MBA1302FLS
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ピタッと吸着、キレイをキープ材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム/約299×0.15×197対応機種MacBook Air M2チップ搭載モデル 13.6インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする