曜日別特売
TBF-SFL191FLS SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/指紋防止 ナカバヤシ 72124328

メイン画像

TBF-SFL191FLS SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/指紋防止 ナカバヤシ 72124328
TBF-SFL191FLS SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/指紋防止 ナカバヤシ 72124328
TBF-SFL191FLS SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/指紋防止 ナカバヤシ 72124328
TBF-SFL191FLS SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/指紋防止 ナカバヤシ 72124328
TBF-SFL191FLS SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/指紋防止 ナカバヤシ 72124328
TBF-SFL191FLS SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/指紋防止 ナカバヤシ 72124328

SurfaceLaptop3 13.5インチ用液晶保護フィルム/指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72124328品番TBF-SFL191FLS
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

指紋防止加工により汚れを軽減
高光沢スタンダードタイプ

用途光沢・指紋防止材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)17フィルム寸法(mm)305.1×216.5、 厚さ/約0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする