曜日別特売
TBF-SFL251FLS SurfaceLT13インチ用フィルム/光沢・指紋防止 ナカバヤシ 72124355

メイン画像

TBF-SFL251FLS SurfaceLT13インチ用フィルム/光沢・指紋防止 ナカバヤシ 72124355
TBF-SFL251FLS SurfaceLT13インチ用フィルム/光沢・指紋防止 ナカバヤシ 72124355
TBF-SFL251FLS SurfaceLT13インチ用フィルム/光沢・指紋防止 ナカバヤシ 72124355
TBF-SFL251FLS SurfaceLT13インチ用フィルム/光沢・指紋防止 ナカバヤシ 72124355
TBF-SFL251FLS SurfaceLT13インチ用フィルム/光沢・指紋防止 ナカバヤシ 72124355

SurfaceLT13インチ用フィルム/光沢・指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72124355品番TBF-SFL251FLS
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・ディスプレイをキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ピタッと吸着、キレイをキープ付属品クリーニングクロス(不織布)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム/282×0.2×204対応機種Surface Laptop 13インチ光線透過率(%)90.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする