SF-MBP1401FLKBC MacBook Pro 14インチ用フィルム/透明光沢ブルーライトカット ナカバヤシ 72124520

メイン画像

SF-MBP1401FLKBC MacBook Pro 14インチ用フィルム/透明光沢ブルーライトカット ナカバヤシ 72124520
SF-MBP1401FLKBC MacBook Pro 14インチ用フィルム/透明光沢ブルーライトカット ナカバヤシ 72124520
SF-MBP1401FLKBC MacBook Pro 14インチ用フィルム/透明光沢ブルーライトカット ナカバヤシ 72124520
SF-MBP1401FLKBC MacBook Pro 14インチ用フィルム/透明光沢ブルーライトカット ナカバヤシ 72124520

MacBook Pro 14インチ用フィルム/透明光沢ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72124520品番SF-MBP1401FLKBC
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい2分割離けいシート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ピタっと吸着、キレイをキープ。材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)対応機種MacBook Pro 14インチフィルム寸法(mm)約307.4×201.9、 厚さ/約0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする