PCD5080C ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガ 72125387

代表画像

PCD5080C ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガ 72125387
PCD5080C ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガ 72125387

ドライモンドコアドリル ポリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)50
内容量1個注文コード72125387品番PCD5080C
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。
カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。

用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。
トラスコ品番705-1286全長(mm)110有効長(mm)80刃厚(mm)3.8材質(刃)ダイヤモンドセグメントチップ刃径(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする