メイン画像
ミヤナガ
ドライモンドコアドリル ポリカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
65
95
100
110
50
65
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72125396
品番
PCD6580C
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。
カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。
トラスコ品番
705-1288
全長(mm)
110
有効長(mm)
80
刃厚(mm)
3.8
材質(刃)
ダイヤモンドセグメントチップ
刃径(mm)
65