SK7722XR 工具セット(チェストタイプ)[72点] KTC 72125667

メイン画像

SK7722XR 工具セット(チェストタイプ)[72点] KTC 72125667
SK7722XR 工具セット(チェストタイプ)[72点] KTC 72125667
SK7722XR 工具セット(チェストタイプ)[72点] KTC 72125667

工具セット(チェストタイプ)[72点]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ケース色レッド
内容量1セット注文コード72125667品番SK7722XR
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

自動車整備・機械整備に最適です。
コンパクトながら収納量が豊富なチェストケースを採用しています。
スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。
トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。
工具の収納・管理に便利なトレイ付きです。
9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。

用途自動車整備・機械整備に。トラスコ品番705-1302セット内容72点材質工具:特殊鋼、トレイ:PE、ケース:スチール差込角(mm[inch])9.5(3/8inch)・12.7(1/2inch)ケース色レッド引出し寸法(mm)3段:455×190×45ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)215×520×300ケースSKX0223R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする