TPMH110304-LM MC7125 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 三菱 72127846

メイン画像

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)0.4
厚さS(mm)3.18
トラスコ品番707-5340
707-5340
706-7099
707-5879
706-3955
706-0790
706-5458
707-5842
706-5440
706-7116
707-5322
706-0770
707-5859
706-5448
706-7076
706-3925
706-5450
706-5501
707-5342
707-5902
707-5861
706-3959
706-5509
707-5844
706-2276
706-3932
706-7040
内容量1箱(10個)注文コード72127846品番TPMH110304-LM MC7125
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。

トラスコ品番707-5340コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.18内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする