メイン画像
三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)
0.8
0.8
0.4
1.2
1.6
トラスコ品番
706-5505
706-5505
706-5505
706-5463
706-7041
706-7049
707-5869
706-7091
706-2295
706-3967
706-3872
706-7121
706-5545
706-3876
706-5532
706-3888
706-0773
706-3897
707-5343
706-2341
707-5843
707-5302
707-5840
707-5345
706-7126
706-7026
706-2344
706-0761
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72129307
品番
TNMG160408-RM MC7125
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
トラスコ品番
706-5505
コーティング
MC7125
適合被削材種
M種
チップ形状
正三角形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
9.525