TNMG160404-LM MC7125 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7125 三菱 72129368

メイン画像

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7125

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)0.4
トラスコ品番706-0773
706-0773
706-5532
706-3897
706-2341
707-5302
706-5505
706-5463
706-3888
706-7041
706-7049
707-5869
707-5343
707-5843
706-7091
706-2295
706-3967
707-5840
706-3872
707-5345
706-7126
706-7121
706-7026
706-2344
706-0761
706-5545
706-3876
内容量1箱(10個)注文コード72129368品番TNMG160404-LM MC7125
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。

トラスコ品番706-0773コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする