メイン画像
三菱
旋削用インサート 正三角形ポジ HTI10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)
0.8
0.2
0.4
0.1
0.05
0.8
厚さS(mm)
2.38
2.38
3.18
トラスコ品番
691-4852
692-1152
692-2808
691-6448
691-7973
691-6496
691-7998
691-4826
691-9557
692-1214
691-6395
691-6421
691-4852
691-9581
692-4303
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72131931
品番
TPGN090208 HTI10
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
強度が高く、すきとり摩耗に強い材種です。
トラスコ品番
691-4852
コーティング
HTi10
適合被削材種
K種、N種
チップ形状
正三角形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
【AN】11
内接円IC(mm)
5.56