メイン画像
三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)
0.8
0.4
0.8
0.2
1.2
厚さS(mm)
3.18
2.38
3.18
3.97
トラスコ品番
706-3932
706-3932
706-3932
706-5450
707-5342
706-5509
706-0790
706-5458
707-5842
706-5440
706-7116
707-5322
706-7099
706-0770
707-5859
706-5448
706-7076
707-5340
706-3925
706-5501
707-5902
707-5861
706-3959
707-5879
707-5844
706-3955
706-2276
706-7040
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72132588
品番
TPMH160308-MV MC7125
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
トラスコ品番
706-3932
コーティング
MC7125
適合被削材種
M種
チップ形状
正三角形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.18
内接円IC(mm)
9.525