メイン画像
三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)
0.4
0.4
0.8
0.2
1.2
厚さS(mm)
3.18
3.18
2.38
3.97
トラスコ品番
706-2335
706-2335
706-2335
707-5862
706-7042
706-5455
706-7066
706-7073
706-5445
706-3886
706-7070
706-3898
706-0784
706-2365
706-7031
706-2381
706-5497
706-2367
706-7079
706-5510
706-2309
706-7113
707-5284
706-7085
706-0797
707-5283
707-5369
706-7102
707-5271
706-2361
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72132676
品番
TPMH160304-LM MP7135
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
トラスコ品番
706-2335
コーティング
MP7135
適合被削材種
M種
チップ形状
正三角形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.18
内接円IC(mm)
9.525