TCMT16T304-MM MP7135 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 三菱 72132685

メイン画像

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)0.4
厚さS(mm)3.97
トラスコ品番706-2361
706-2361
707-5271
707-5862
706-7073
706-5445
706-3886
706-7070
706-3898
706-0784
706-2365
706-7031
706-2381
706-5497
706-7042
706-2367
706-7079
706-5510
706-2309
706-7113
707-5284
706-5455
706-7085
706-0797
706-7066
707-5283
707-5369
706-7102
706-2335
内容量1箱(10個)注文コード72132685品番TCMT16T304-MM MP7135
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。

トラスコ品番706-2361コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.97内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする