TPGB160308 HTI10 旋削用インサート 正三角形ポジ HTI10 三菱 72133078

メイン画像

旋削用インサート 正三角形ポジ HTI10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)0.8
厚さS(mm)3.18
トラスコ品番691-9581
内容量1箱(10個)注文コード72133078品番TPGB160308 HTI10
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強度が高く、すきとり摩耗に強い材種です。

トラスコ品番691-9581コーティングHTi10適合被削材種K種、N種チップ形状正三角形コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.18逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする