メイン画像
三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)
1.2
0.8
0.4
1.2
1.6
トラスコ品番
706-7026
706-7026
706-7026
706-3888
707-5343
707-5843
707-5840
706-2344
706-0761
706-5505
706-5532
706-5463
706-7041
706-7049
706-0773
706-3897
707-5869
706-2341
706-7091
707-5302
706-2295
706-3967
706-3872
707-5345
706-7126
706-7121
706-5545
706-3876
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72133690
品番
TNMG220412-MA MC7125
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
トラスコ品番
706-7026
コーティング
MC7125
適合被削材種
M種
チップ形状
正三角形
コーナー半径Re(mm)
1.2
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7