TNMG220412-GH MP7135 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135 三菱 72133751

メイン画像

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)1.2
トラスコ品番707-5835
707-5835
706-3928
707-5270
706-7125
707-5276
706-2331
706-5460
706-5520
707-5903
707-5344
706-2308
706-7043
707-5293
707-5299
707-5298
706-5495
706-0765
706-0755
706-5439
706-2385
706-0780
706-7096
706-5526
706-5536
706-7032
706-7051
706-0774
706-3913
707-5346
706-3901
707-5339
内容量1箱(10個)注文コード72133751品番TNMG220412-GH MP7135
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。

トラスコ品番707-5835コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする