メイン画像
三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)
0.8
0.8
1.2
0.4
1.6
トラスコ品番
706-3901
706-3901
706-3901
707-5903
707-5344
706-7043
707-5293
707-5298
706-5495
706-5439
706-0780
706-5526
706-5536
706-7032
706-7051
706-0774
707-5346
707-5339
706-3928
706-2308
707-5299
707-5270
706-7125
706-0765
706-0755
706-2385
707-5276
706-7096
706-2331
707-5835
706-5460
706-3913
706-5520
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72133830
品番
TNMG220408-GH MP7135
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
トラスコ品番
706-3901
コーティング
MP7135
適合被削材種
M種
チップ形状
正三角形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7