メイン画像
三菱
旋削用インサート 正三角形ポジ MP9025
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)
0.2
0.4
0.2
0.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72133909
品番
TPGH090202M-FSF MP9025
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
トラスコ品番
691-8068
コーティング
MP9025
適合被削材種
S種
チップ形状
正三角形
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
【AN】11
内接円IC(mm)
5.56