曜日別特売
GV0299 タバタゴルフ パーマネントティー 70 Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139850

画像メイン

GV0299 タバタゴルフ パーマネントティー 70 Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139850
GV0299 タバタゴルフ パーマネントティー 70 Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139850
GV0299 タバタゴルフ パーマネントティー 70 Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139850
GV0299 タバタゴルフ パーマネントティー 70 Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139850
GV0299 タバタゴルフ パーマネントティー 70 Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139850
GV0299 タバタゴルフ パーマネントティー 70 Tabata GOLF タバタ(Tabata) 72139850

タバタゴルフ パーマネントティー 70 Tabata GOLF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード72139850品番GV0299
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

自宅練習の強い味方、パーマネントティー。練習場での練習でも自分好みの高さで練習できます。ショットマットに取り付けて使用する場合、実際のティーアップの高さはマットの厚みをマイナスした高さになります。Tabata(タバタ)のショットマット使用時のティーアップの高さはティー全長より-19mm。
【デカヘッド対応】

その他【1】自宅練習の強い味方、パーマネントティー【2】練習場での練習でも自分好みの高さで練習できます【3】ショットマットに取り付けて使用する場合、実際のティーアップの高さはマットの厚さをマイナスした高さになります。【4】Tabata(タバタ)のショットマット使用時のティーアップ高さ:ティー全長より-19mm高さ(mm)70素材ラバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする