代表画像
水本機械製作所
ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端スナップフック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
705-6557
705-6557
705-6549
705-6573
705-6563
705-6564
705-6551
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72142501
品番
2-A BB1
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。
用途
侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。
トラスコ品番
705-6557
セット内容
スナップックB型 B-3S 2個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
1000
線径d(Φmm)
2
使用荷重(kN)
0.1
内長P(mm)
12
内幅W(mm)
3.5