2-A SS1 ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端リングキャッチ付 水本機械製作所 72142580

代表画像

2-A SS1 ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端リングキャッチ付 水本機械製作所 72142580
2-A SS1 ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端リングキャッチ付 水本機械製作所 72142580

ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端リングキャッチ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番705-6608
内容量1本注文コード72142580品番2-A SS1
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。

用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。トラスコ品番705-6608セット内容リングキャッチ SH-3 2個材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)1000線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.29内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする