4-B SB10 ステンレス 金具付きチェーン 4-B リングキャッチ・スナップフック付 水本機械製作所 72142799

代表画像

4-B SB10 ステンレス 金具付きチェーン 4-B リングキャッチ・スナップフック付 水本機械製作所 72142799
4-B SB10 ステンレス 金具付きチェーン 4-B リングキャッチ・スナップフック付 水本機械製作所 72142799

ステンレス 金具付きチェーン 4-B リングキャッチ・スナップフック付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番705-6579
内容量1本注文コード72142799品番4-B SB10
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。

用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。トラスコ品番705-6579セット内容リングキャッチ SH-5 1個、スナップフックB型 B-5 1個材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)10000線径d(Φmm)4使用荷重(kN)0.59内長P(mm)26内幅W(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする