代表画像
水本機械製作所
ステンレス 金具付きチェーン 5-B 両端リングキャッチ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
705-6622
705-6622
705-8096
705-8097
705-6623
705-8093
705-8095
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72143097
品番
5-B SS2
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。
セットされているので、すぐに使用できます。
用途
侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。
トラスコ品番
705-6622
セット内容
リングキャッチ SH-6 2個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
2000
線径d(Φmm)
5
使用荷重(kN)
1.47
内長P(mm)
27
内幅W(mm)
8